| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000672503 Herst.-Nr.: 10054344 EAN/GTIN: 7316576651625 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: ohne Nut/Schmierbohrung Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Temperaturbereich: | -30 bis +200 Grad | Gewicht: | 0,41 kg | Bohrung: | zylindrische Bohrung | Lagerluft: | leicht erhöhte Radiallagerluft | Marke: | SKF | Ausführung: | Standardausführung | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Käfig: | Stahlblechkäfig | Dichtung: | keine, offenes Lager | Außen-Ø: | 72 mm | Innen-Ø: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 35,65* | € 45,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,63* | € 45,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,40* | € 49,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,26* | € 49,92* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 63,70* | € 73,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|