Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräserset Nr.933 D.3/4/5/6/8/10mm Z.3 VHM TiAlN 6tlg.Runddose DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER S991SET933 Schaftfräserset Nr.933 Ø 3/4/5/6/8/10 mm Schneidenanzahl 3 VHM
DORMER S991SET933 Schaftfräserset Nr.933 Ø 3/4/5/6/8/10 mm Schneidenanzahl 3 VHM
DORMER S991SET933 Schaftfräserset Nr.933 Ø 3/4/5/6/8/10 mm Schneidenanzahl 3 VHM
Artikel-Nr.:
     1498-8000669056
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S991SET933
EAN/GTIN:
     7320760040379
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser · Satz S991SET933Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 6· Verpackung: Runddose
Weitere Informationen:
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Baulänge:
mittel
Modell:
S991
Drallwinkel:
30 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
DORMER
Ø:
3/4/5/6/8/10 mm
Satzinhalt:
3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
VHM
Produkttypen im Satz:
S933
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser vhm 3x8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser, Schaftfräser-Sätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 196,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,82*
€ 197,23*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 203,46*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 204,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 171,76*
€ 210,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.