Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.1,5mm HM AlCrN Z.3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser S803HA1.5
Langlochfräser S803HA1.5
Langlochfräser S803HA1.5
Langlochfräser S803HA1.5
Langlochfräser S803HA1.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000668777
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S803HA1.5
EAN/GTIN:
     7320760640999
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 3 Schneiden · Durchmesser 1.5mm mit 3mm Schnittlänge und 38mm Gesamtlänge · gemäß DIN 6527 K Standard mit einem 3mm Zylinderschaft · VHM mit AlCrN Beschichtung · 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Tauchfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 28· Schneidenanzahl: 3· Modell: S803HA· Eckfasenwinkel (KCH): 45
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,5
Norm:
DIN 6527 K
Schneidstoff:
HM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
3
Gesamtlänge:
38
Schaft-Ø:
3
Spanwinkel:
9 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Typ:
N
Beschichtung:
AlCroN-beschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 34,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 35,04*
6 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 35,27*
Lager 1498
129
1
€ 5,45*
ab € 27,71*
€ 36,68*
2 Tage
91
1
€ 5,59*
ab € 28,34*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.