Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug HM AlTiN 90Grad Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasenfräser - 90° S74020.0
Fasenfräser - 90° S74020.0
Fasenfräser - 90° S74020.0
Fasenfräser - 90° S74020.0
Fasenfräser - 90° S74020.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668661
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74020.0
EAN/GTIN:
     7320760684528
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
multifunktionswerkzeug bohren, fräs...
Kurzer 90° fasfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge und 100mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft · VHM mit AlTiN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen · Reinaluminium · Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schneidstoff: HM
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
90 °
Typ:
N
Drallwinkel:
40
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Baulänge:
Schnittlänge, kurz
Modell:
S740
Beschichtung:
Aluminium-Titannitrid-Beschichtung
Nenn-Ø:
20
Schneidenlänge:
38
Gesamtlänge:
100
Schaft-Ø:
20
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 243,57*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 204,76*
€ 244,64*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 251,40*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 213,30*
€ 252,46*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 218,71*
€ 258,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.