Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug HM AlTiN 90Grad Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Fasenfräser - 90° S74012.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668659
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74012.0
EAN/GTIN:
     7320760684504
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Kurzer 90° fasfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 12mm mit 25mm Schnittlänge und 75mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft · VHM mit AlTiN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen · Reinaluminium · Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schneidstoff: HM
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
90 °
Typ:
N
Drallwinkel:
40
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Baulänge:
Schnittlänge, kurz
Modell:
S740
Beschichtung:
Aluminium-Titannitrid-Beschichtung
Nenn-Ø:
12
Schneidenlänge:
25
Gesamtlänge:
75
Schaft-Ø:
12
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 98,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,50*
€ 98,65*
6 Tage
162
€ 5,99*
ab € 80,27*
€ 99,15*
Lager 1498
162
€ 5,45*
ab € 82,76*
€ 102,28*
4 Tage
162
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 102,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.