Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug HM AlTiN 90Grad Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Fasenfräser - 90° S74010.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668658
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74010.0
EAN/GTIN:
     7320760684498
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
Kurzer 90° fasfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 70mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft · VHM mit AlTiN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen · Reinaluminium · Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schneidstoff: HM
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
90 °
Typ:
N
Drallwinkel:
40
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Baulänge:
Schnittlänge, kurz
Modell:
S740
Beschichtung:
Aluminium-Titannitrid-Beschichtung
Nenn-Ø:
10
Schneidenlänge:
22
Gesamtlänge:
70
Schaft-Ø:
10
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: vhm-fasenfräser durchmesser 10, multifunktionswerkzeug bohren, fräsen, senken, Fräswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,40*
€ 66,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 67,20*
6 Tage
329
€ 5,99*
ab € 58,62*
€ 74,24*
Lager 1498
329
€ 5,45*
ab € 60,74*
€ 76,72*
4 Tage
329
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 77,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.