Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug HM AlTiN 60Grad Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasenfräser - 60° S7394.0
Fasenfräser - 60° S7394.0
Fasenfräser - 60° S7394.0
Fasenfräser - 60° S7394.0
Fasenfräser - 60° S7394.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668654
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S7394.0
EAN/GTIN:
     7320760684368
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
multifunktionswerkzeug bohren, fräs...
Kurzer 60° fasfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 4mm mit 12mm Schnittlänge und 50mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 4mm Zylinderschaft · VHM mit AlTiN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen · Reinaluminium · Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schneidstoff: HM
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
60 °
Typ:
N
Drallwinkel:
40
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Baulänge:
Schnittlänge, kurz
Modell:
S739
Beschichtung:
Aluminium-Titannitrid-Beschichtung
Nenn-Ø:
4
Schneidenlänge:
12
Gesamtlänge:
50
Schaft-Ø:
4
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,59*
6 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 30,84*
€ 40,79*
Lager 1498
66
1
€ 5,45*
ab € 31,78*
€ 42,02*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 33,06*
€ 43,39*
4 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.