| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000665620 Herst.-Nr.: G314630 EAN/GTIN: 7320760149478 |
| |
|
| | |
| Blechschälbohrer mit · Durchmesserbereich 6.0 bis 30mm in Schritten von 2.0mm und 10mm Zylinderschaft · gemäß DORMER Standard · HSS mit Standard unbeschichtet zum zerspanen von freie Bearbeitung Stahl · bearbeitetes und Kupfer und Kupferlegierungen und PolymereWeitere technische Eigenschaften:· Länge Stufendurchmesser - Metrisch (SDL): 4· Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch (DCX): 30· Schaft: Zylinderschaft· Spannutlänge - Metrisch (LCF): 73· Werkzeugwinkel: 20 Weitere Informationen: | | Beschichtung: | Unbeschichtet | Gesamtlänge: | 98 | Schaft-Ø: | 10 | Schneidrichtung: | Rechts | Marke: | DORMER | Norm: | DORMER | Schneidstoff: | HSS | Modell: | G314 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 90,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,43* | € 90,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,14* | € 109,17* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,01* | € 112,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,01* | € 113,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|