Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrer E650 C 2-3 M6 1mm HSS 1,5xD 6H DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M6
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M6
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M6
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M6
Artikel-Nr.:
     1498-8000664545
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E650M6
EAN/GTIN:
     7320760127575
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut · ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse · Abmessungen nach DORMER-ISO Standard mit 6.3mm Schaft und 5.0mm Vierkantantrieb · HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in BaustahlWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Beschichtung: Dampfanlassbehandlung· Schaftlänge: 8· Form: C 2 - 3· Toleranzfeld: 6H· Schneidenanzahl: 2· Norm: DORMER-ISO· Schaft-Ø: 6.3· Schneidstoff: HSS· Vierkant: 5
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m6, Kombigewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 34,33*
1
€ 8,95*
ab € 24,84*
€ 34,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,67*
€ 38,02*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,35*
€ 38,92*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.