Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrer E650 C 2-3 M14 2mm HSS 1,5xD 6H DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M14
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M14
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M14
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M14
Artikel-Nr.:
     1498-8000664540
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E650M14
EAN/GTIN:
     7320760127537
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut · ISO-Metrisches Gewinde M14 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse · Abmessungen nach DORMER-ISO Standard mit 11.2mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb · HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in BaustahlWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Beschichtung: Dampfanlassbehandlung· Schaftlänge: 12· Form: C 2 - 3· Toleranzfeld: 6H· Schneidenanzahl: 2· Norm: DORMER-ISO· Schaft-Ø: 11.2· Schneidstoff: HSS· Vierkant: 9
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14x2, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer m14, Kombigewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 86,97*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 70,33*
€ 87,37*
Lager 1498
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 72,88*
€ 90,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 90,49*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,81*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.