Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C247 DIN 844 K D.13mm Schneiden-L.26mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser C24713.0
Schaftfräser C24713.0
Schaftfräser C24713.0
Schaftfräser C24713.0
Schaftfräser C24713.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000661702
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C24713.0
EAN/GTIN:
     7320760354612
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 13mm mit 26mm Schnittlänge · 83mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff · gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
k10
Norm:
DIN 844 K
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
kurz
Modell:
C247
Schneidenlänge:
26
Gesamtlänge:
83
Einsatzlänge:
37,5
Schaft-Ø:
12
Freischliff:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 44,02*
€ 8,95*
ab € 33,25*
€ 44,24*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,19*
€ 49,55*
6 Tage
94
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 55,73*
Lager 1498
94
€ 5,50*
ab € 44,59*
€ 57,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.