Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.12,5mm Einsatz-L.27,5mm HSS-E-PM TiCN Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C12612.5
Langlochfräser C12612.5
Langlochfräser C12612.5
Langlochfräser C12612.5
Langlochfräser C12612.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000661597
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12612.5
EAN/GTIN:
     7320760573532
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 12.5mm mit 16mm Schnittlänge · 73mm Gesamtlänge und 27.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 12mm Weldonschaft · HSSE-PM mit TiCN Beschichtung · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl · Kohlenstoffstahl und legierter 0 · Gusseisen · Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder TitanlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Einsatzlänge: 27.5· Schneidenanzahl: 2· Freischliff: 11.5mm· Modell: C126
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
16
Gesamtlänge:
73
Schaft-Ø:
12
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 53,38*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,63*
€ 53,63*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 60,02*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 48,49*
€ 61,91*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 50,47*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.