Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.1,5mm HSS-E-PM TiCN Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C1261.5
Langlochfräser C1261.5
Langlochfräser C1261.5
Langlochfräser C1261.5
Langlochfräser C1261.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000661591
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1261.5
EAN/GTIN:
     7320760353905
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 1.5mm mit 3mm Schnittlänge und 47mm Gesamtlänge · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit TiCN Beschichtung · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl · Kohlenstoffstahl und legierter 0 · Gusseisen · Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder TitanlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schneidenanzahl: 2· Modell: C126
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,5
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
3
Gesamtlänge:
47
Schaft-Ø:
6
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 35,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 35,69*
6 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 30,10*
€ 40,32*
Lager 1498
4 Tage
41
1
€ 5,50*
ab € 31,03*
€ 41,65*
4 Tage
41
2
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 43,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.