Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.11,5mm HSS-E-PM Blank Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C11011.5
Langlochfräser C11011.5
Langlochfräser C11011.5
Langlochfräser C11011.5
Langlochfräser C11011.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000661489
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C11011.5
EAN/GTIN:
     7320760573433
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 11.5mm mit 13mm Schnittlänge und 70mm Gesamtlänge · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 12mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schneidenanzahl: 2· Modell: C110
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
13
Gesamtlänge:
70
Schaft-Ø:
12
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,76*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,89*
€ 33,80*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 37,10*
Lager 1498
51
1
€ 5,45*
ab € 29,06*
€ 38,57*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 29,71*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.