Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.1,59mm HSS-E-PM Blank Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C1101/16
Langlochfräser C1101/16
Langlochfräser C1101/16
Langlochfräser C1101/16
Langlochfräser C1101/16
Artikel-Nr.:
     1498-8000661482
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1101/16
EAN/GTIN:
     7320760639795
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 1/16″ mit 3mm Schnittlänge und 47mm Gesamtlänge · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schneidenanzahl: 2· Modell: C110
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,59
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
3
Gesamtlänge:
47
Schaft-Ø:
6
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,56*
5 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 23,68*
Lager 1498
154
1
€ 5,45*
ab € 17,99*
€ 24,92*
1 Tag
108
1
€ 5,59*
ab € 18,20*
€ 25,26*
3 Tage
154
3
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.