Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.1,8mm HSS-E-PM Blank Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C1101.8
Langlochfräser C1101.8
Langlochfräser C1101.8
Langlochfräser C1101.8
Langlochfräser C1101.8
Artikel-Nr.:
     1498-8000661481
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1101.8
EAN/GTIN:
     7320760353189
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 1.8mm mit 4mm Schnittlänge und 48mm Gesamtlänge · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schneidenanzahl: 2· Modell: C110
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,8
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
4
Gesamtlänge:
48
Schaft-Ø:
6
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 20,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,00*
5 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 23,53*
Lager 1498
49
1
€ 5,45*
ab € 17,98*
€ 24,76*
3 Tage
49
3
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.