Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser D.1,5mm HSS-E-PM Blank Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langlochfräser C1101.5
Langlochfräser C1101.5
Langlochfräser C1101.5
Langlochfräser C1101.5
Langlochfräser C1101.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000661480
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1101.5
EAN/GTIN:
     7320760353172
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 1.5mm mit 3mm Schnittlänge und 47mm Gesamtlänge · gemäß DIN 327 D Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schneidenanzahl: 2· Modell: C110
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,5
Nenn-Ø-Toleranz:
e8
Norm:
DIN 327 D
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
extra kurz
Schneidenlänge:
3
Gesamtlänge:
47
Schaft-Ø:
6
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,76*
€ 20,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,95*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 24,54*
6 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 19,90*
€ 27,37*
Lager 1498
213
1
€ 5,45*
ab € 20,83*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.