Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle B442 DIN 8051 H7 Form A D.12mm HM Blank MK1 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B44212.0 Maschinenreibahle DIN 8051 H7 Nenn-Ø 12 mm HM Blank 1
DORMER B44212.0 Maschinenreibahle DIN 8051 H7 Nenn-Ø 12 mm HM Blank 1
Artikel-Nr.:
     1498-8000661245
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B44212.0
EAN/GTIN:
     7320760421192
Suchbegriffe:
DIN 8051
Reibahle DIN 8051
din 8051
Maschinenreibahle mit stark ungleichgeteilt geradegenutet und einem MK-Schaft · Durchmesser 12.00mm mit einer Gesamtlänge von 182mm · einer Schneidenlänge von 19mm und 116.5mm Arbeitstiefe mit Halsfreischliff · gemäß DIN 8051 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · VHM mit unbeschichtet zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl · Stahllegierungen und Werkzeugstahl Stahl · Grau · formbaren · dehnbaren und verdichteter Graphit Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge: 116,5mm· Form: A
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8051
Schneidstoff:
HM
Modell:
B442
Nenn-Ø:
12
Gesamtlänge:
182
Schneidenlänge:
19
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK 1
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
geradegnutet
Marke:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 120,80*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 100,24*
€ 121,35*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 102,95*
€ 124,99*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 125,54*
7 Tage
7
€ 5,59*
ab € 106,68*
€ 128,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.