Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.5.56mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1007/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.56 mm HSS
DORMER B1007/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 5.56 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1498-8000660703
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B1007/32
EAN/GTIN:
     7320760179697
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 5.56mm (7/32″) mit einer Gesamtlänge von 93mm · einer Schneidenlänge von 47mm und 12mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen· Schneidstoff: HSS· Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 5.56
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,56
Anschnittlänge:
12 mm
Modell:
B100
Gesamtlänge:
93
Schneidenlänge:
47
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
4,3
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 36,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 36,68*
Lager 1498
28
1
€ 5,50*
ab € 29,24*
€ 38,10*
7 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 30,09*
€ 38,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,34*
€ 40,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.