Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Bolt Gr.46 schwarz S3 ESD SRC EN20345 Mikrofaser LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Bolt S3 ESD
Produktbild Bolt S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     1498-8000586874
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     809546
EAN/GTIN:
     3237154268469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Stahlkappe · durchtrittsicherer Zwischensohle Fibre-LS und patentiertem ParaBolic-Dämpfungssystem.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Größe:
46
Schuhweite:
XL
Schutzklasse:
S3 ESD SRC
für wen?:
Herren
Serie:
sporty
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Mikrofaser
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 43,49*
€ 54,65*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 45,36*
€ 59,37*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 48,24*
€ 59,65*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 49,49*
€ 61,43*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,08*
€ 63,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.