Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Lanzo Gr.45 schwarz S1P SRA ESD EN20345 Textil WICA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000549323_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000549323_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000549331
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31540-45
EAN/GTIN:
     4025888277890
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P ESD SRA · Schuhweite: 10,5 · Schaft aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus synthetischem Material · angenähte, gepolsterte Lasche aus Textilmaterial · Verschluss mit dehnbaren Textilösen · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · sportliche Laufsohle · komplett metallfrei · Einsatzbereich: Lager, Spedition, Industrie etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: Gewebezwischensohle· Gewicht: 1,15 kg· Eigenschaften: Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, sportliche Laufsohle· Warengruppennummer: 240
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
45
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRA ESD
für wen?:
Herren
Marke:
WICA
Ausführung:
metallfrei
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,09*
€ 37,36*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,40*
€ 37,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 32,64*
€ 41,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,80*
€ 42,18*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 33,03*
€ 42,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 32,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.