Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 400 TX TX 20 4 Nm fest eingest.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-8000544746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005090001
EAN/GTIN:
     4013288208811
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
mit Quergriff · Drehmoment fest eingestellt · verlässliches Überrutschen und akustisches Signal · bei Erreichen des eingestellten Drehmoments · Genauigkeit ± 10 %für Schrauben mit Innen-TORX®-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 20
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
108 mm
eingestelltes Drehmoment:
4 Nm
Modell:
400 TX
Typ:
fest eingestellt
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Quergriff
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 30,73*
€ 37,22*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 37,24*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 30,62*
€ 38,02*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 41,60*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 38,79*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.