Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU324 ECP ID 120mm AD 260mm Breite55mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000531262
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10043269
EAN/GTIN:
     7316577040633
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU324 ECP ID 120mm AD 260mm Breite55mm SKF Breite 55 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 12,98 kg
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
260 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
120 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
12,98 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 388,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,94*
€ 388,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 428,84*
€ 460,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 428,93*
€ 460,98*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 794,34*
€ 835,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,72*
€ 994,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,76*
€ 993,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,09*
€ 956,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,34*
€ 945,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.