Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU322 ECP/C3 ID 110mm AD 240mm Breite50mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000531251
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10030009
EAN/GTIN:
     7316570192322
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU322 ECP/C3 ID 110mm AD 240mm Breite50mm SKF Breite 50 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 10,258 kg
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
240 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
110 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
10,258 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 293,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 293,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,44*
€ 343,99*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 334,19*
€ 360,37*
Lager 1498
19
Frei Haus
ab € 477,24*
€ 514,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,33*
€ 612,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.