Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU322 ECM/C4VA301 ID 110mm AD 240mm Breite50mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU 322 ECM/C4VA301 Zylinderrollenlager
SKF NU 322 ECM/C4VA301 Zylinderrollenlager
SKF NU 322 ECM/C4VA301 Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     1498-8000531249
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10114426
EAN/GTIN:
     7316577721013
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU322 ECM/C4VA301 ID 110mm AD 240mm Breite50mm SKF Breite 50 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 11,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
240 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
110 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
11,6 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 606,41*
€ 663,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,26*
€ 831,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,59*
€ 873,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,89*
€ 939,12*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 974,05*
€ 1.052,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,34*
€ 1.252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,37*
€ 1.247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,26*
€ 1.215,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,91*
€ 1.191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,05*
€ 1.159,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.