Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU316 ECPC3 ID 80mm AD 170mm Breite39mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000531169
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10004831
EAN/GTIN:
     7316577031723
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU316 ECPC3 ID 80mm AD 170mm Breite39mm SKF Breite 39 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 3,936 kg
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
80 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
3,936 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 119,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 119,43*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 107,71*
€ 119,69*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 152,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 222,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.