Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2320 ECP ID 100mm AD 215mm Breite73mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530966
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10004553
EAN/GTIN:
     7316577039729
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU2320 ECP ID 100mm AD 215mm Breite73mm SKF Breite 73 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 11,78 kg
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
215 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
100 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
11,78 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 345,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,98*
€ 359,60*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 360,95*
€ 388,93*
Frei Haus
ab € 424,61*
€ 460,40*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 637,06*
€ 680,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,32*
€ 809,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,51*
€ 806,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,97*
€ 791,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,89*
€ 776,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
NU.2320.E.G15
ab € 393,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.