Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU232 ECML/C3 ID 160mm AD 290mm Breite48mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530956
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10075953
EAN/GTIN:
     7316577036308
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU232 ECML/C3 ID 160mm AD 290mm Breite48mm SKF Breite 48 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 13,598 kg
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
290 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
160 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
13,598 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,01*
€ 700,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,85*
€ 703,48*
Frei Haus
ab € 663,39*
€ 706,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 699,27*
€ 746,50*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 969,36*
€ 1.035,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,42*
€ 1.232,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,83*
€ 1.229,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,08*
€ 1.184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,00*
€ 1.168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,36*
€ 1.153,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.