Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2319 ECML/C3 ID 95mm AD 200mm Breite67mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530949
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088582
EAN/GTIN:
     7316571416564
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NU2319 ECML/C3 ID 95mm AD 200mm Breite67mm SKF Breite 67 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 10,33 kg
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
200 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
95 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
10,33 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 513,45*
€ 552,69*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 607,19*
€ 656,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,69*
€ 692,65*
Frei Haus
ab € 679,55*
€ 727,57*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 950,14*
€ 1.016,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,29*
€ 1.209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,88*
€ 1.205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,91*
€ 1.155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,14*
€ 1.130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.