Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2318 ECJ/C3 ID 90mm AD 190mm Breite64mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530937
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10085259
EAN/GTIN:
     7316577314130
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
SKF Zylinderrollenlager NU2318 ECJ/C3 ID 90mm AD 190mm Breite64mm SKF Breite 64 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 8,1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
190 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
90 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
8,1 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 295,53*
€ 322,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 296,93*
€ 322,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 327,58*
€ 355,89*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 379,70*
€ 411,22*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 723,44*
€ 776,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,18*
€ 923,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,74*
€ 885,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,44*
€ 860,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.