Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K25X29X10 ID 25mm AD 29mm Breite10mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000525977
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156773
EAN/GTIN:
     4547359093131
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadelkranz K25X29X10 ID 25mm AD 29mm Breite10mm NTN Breite 10 mm Temperaturbereich -20 bis +120 °C Gewicht 0,009 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,009 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
29 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 1,88*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,59*
€ 2,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,68*
Lager 1498
274
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K25X29X10-A/0-7
ab € 2,50*
Ähnlich
SKF
K 25X29X10
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.