Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K25X29X10 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K25X29X10
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K25X29X10
EAN/GTIN:
     4547359093131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 29 mm Außendurchmesser D: 25 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 13,3 kN Tragzahlen dynamisch: 8,95 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
29 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
8,95 kN
Tragzahlen statisch:
13,3 kN
Weitere Suchbegriffe: K25X29X10, 252K25X29X10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 1,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,58*
€ 2,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,61*
1 Tag
274
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 668,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K25X29X10-A/0-7
ab € 2,48*
Ähnlich
SKF
K 25X29X10
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.