Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen HSV35 R1SS 1,5kg hoch Stand.35er Reihe THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-8000525533
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10130488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften:· Hersteller: THK
Weitere Informationen:
Breite:
schmal
Material:
Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart:
Kugeln
Höhe:
hoch
Bauform:
Blockwagen
Genauigkeit:
THK Normalklasse
Länge:
Standard
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
1,5 kg
Vorspannung:
THK # (normale Vorspannung)
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
35er Reihe
Marke:
THK
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35, Führungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.