Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1414 L/3AS ID 14mm AD 20mm Breite14mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HK1414L/3AS
NTN Nadellager HK1414L/3AS
NTN Nadellager HK1414L/3AS
Artikel-Nr.:
     1498-8000525002
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10124581
EAN/GTIN:
     4547359474589
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Gewicht:
0,015 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 1,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,50*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,71*
€ 2,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,84*
Lager 1498
65
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.