Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager HK1414L/3AS 14 x 20 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HK1414L/3AS 14 x 20 x 14 mm
NTN Nadellager HK1414L/3AS 14 x 20 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126149
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1414L/3AS
EAN/GTIN:
     4547359474589
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
NTN Nadellager HK1414L/3AS 14 x 20 x 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
120
Innendurchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
20
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, einseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
HK1414-RS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
120
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 1,97*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,68*
€ 2,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.