Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1312 ID 13mm AD 19mm Breite12mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000524993
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156653
EAN/GTIN:
     4547359071184
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,014 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
19 mm
Innen-Ø:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,44*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,03*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
HK 1312
ab € 2,74*
Ähnlich
INA
HK1312-B
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.