Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallagerscheibe AS2035 ID 20mm AD 35mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521449
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10046757
EAN/GTIN:
     4012802710632
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, Axiallagerscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2390
1
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,95*
4 Tage
3425
50
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,99*
Lager 1498
3425
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.586,69*
€ 1.732,95*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.