Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22316 -E1-XL-T41A ID 80mm AD 170mm Breite58mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000507023
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10068224
EAN/GTIN:
     4026677808646
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
6,27 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
für schwingende Beanspruchung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,72*
€ 189,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 190,66*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 215,38*
€ 4,95*
ab € 197,304*
€ 216,594*
Lager 1498
14
Frei Haus
ab € 372,38*
€ 404,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 372,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.