Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21307 CC/C3 ID 35mm AD 80mm Breite21mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000505724
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10023128
EAN/GTIN:
     7316576651649
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: ohne Nut/Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
35 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
0,55 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 39,92*
€ 50,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 50,08*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 51,20*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 44,03*
€ 54,75*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 67,60*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.