Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 11211 -TN ID 55mm AD 100mm Breite60mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504419
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,183 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
ZEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 44,41*
€ 58,87*
3 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 60,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.