| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000482656 Herst.-Nr.: 250PBM02.130 90 EAN/GTIN: 4014885536666 |
| |
|
| | |
| Frei-Besetzt-Garnitur · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 251.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit WC-Rosette 306PBMNR · Durchmesser 32 mm · Ausführung mit Notöffnung Münze, optional Schauscheibe (rot/grün) auf Außenseite · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid | Modell: | 250PBM02.130 | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | 90 tiefschwarz matt | Lochung: | WC/FBM | Farb-Nr.: | 90m | für Türstärke: | 38,1 - 43,0 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HEWI | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur hewi, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,34* | € 124,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,56* | € 125,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,78* | € 125,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,96* | € 125,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,47* | € 127,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|