Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 603 SW 30mm L.340mm Form B Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
603-30
603-30
603-12;603-9;603-8;603-14;603-10;603-13;603-16;603-17;603-11;603-19;603-24;603-5.5;603-27;603-30;603-22;603-32;603-7;603-15;603-18;603-21;603-6
Artikel-Nr.:
     1498-8000465094
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-30
EAN/GTIN:
     4000896050260
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Schlüsselweite 5,5 bis 9 mm Ringseite mit Sechskant, ab Schlüsselweite 10 mm Ringseite mit DoppelsechskantDIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Kopfbreite 2: 63,4mm· Kopfhöhe 1: 16mm· Kopfhöhe 2: 10mm· Kopfbreite 1: 42,7mm· Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
340 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
603-30
Marke:
HAZET
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 25,76*
€ 31,65*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,20*
€ 32,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 32,71*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 27,56*
€ 33,80*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.