Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 603 SW 24mm L.270mm Form B Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
603-24
603-24
603-12;603-9;603-8;603-14;603-10;603-13;603-16;603-17;603-11;603-19;603-24;603-5.5;603-27;603-30;603-22;603-32;603-7;603-15;603-18;603-21;603-6
Artikel-Nr.:
     1498-8000465092
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-24
EAN/GTIN:
     4000896023844
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Schlüsselweite 5,5 bis 9 mm Ringseite mit Sechskant, ab Schlüsselweite 10 mm Ringseite mit DoppelsechskantDIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Kopfbreite 2: 51mm· Kopfhöhe 1: 13,5mm· Kopfhöhe 2: 8,5mm· Kopfbreite 1: 35,1mm· Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
270 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
603-24
Marke:
HAZET
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 21,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,55*
€ 22,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 22,07*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 23,07*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 18,90*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.