Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 603 SW 19mm L.220mm Form B Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
603-19
603-19
603-12;603-9;603-8;603-14;603-10;603-13;603-16;603-17;603-11;603-19;603-24;603-5.5;603-27;603-30;603-22;603-32;603-7;603-15;603-18;603-21;603-6
Artikel-Nr.:
     1498-8000465089
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-19
EAN/GTIN:
     4000896023806
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Schlüsselweite 5,5 bis 9 mm Ringseite mit Sechskant, ab Schlüsselweite 10 mm Ringseite mit DoppelsechskantDIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Kopfbreite 2: 40,6mm· Kopfhöhe 1: 11mm· Kopfhöhe 2: 7mm· Kopfbreite 1: 28,4mm· Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
220 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
603-19
Marke:
HAZET
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,57*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 15,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 16,02*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 16,70*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 13,26*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.