Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.600mm senkr.H.max.2750mm A.2282mm 60Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-8000356843
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255710
EAN/GTIN:
     4003866557103
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des ArbeitsplatzesWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
11
Marke:
ZARGES
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
2282 mm
senkrechte Höhe max.:
2750 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
60 °
Stufenbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, zarges plattformtreppe 11 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.403,98*
€ 2.591,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.386,02*
€ 2.591,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.401,90*
€ 2.591,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.595,99*
€ 2.802,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.601,93*
€ 2.815,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,97*
€ 3.335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.771,71*
€ 3.298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,97*
€ 3.183,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,87*
€ 3.123,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.595,99*
€ 3.089,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.