|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018889230 Herst.-Nr.: 551006 EAN/GTIN: 8016615043884 |
| |
|
|  |  |
 | Caleffi Luftabscheider DISCAL MS m Entleerungsstutzen 1Z IG Mikroblasenabscheider. Messing·Gehäuse. IG Anschlüsse. Mit Entleerungsstutzen. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0·110 Grad C.Technische Daten: 1'' IGHersteller: Caleffi S.P.A. Serie: 551 Artikelnummer: 551006 We Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 36101701 | HerstellerNr: | 551006 | Werksnummer: | 7000535090 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,820000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Luftabscheider |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,77* | € 70,62* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 70,06* | € 89,59* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 74,84* | € 98,29* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 77,09* | € 98,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,59* | ab € 78,35* | € 99,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|