Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierung DuoSolar VA DSD 14mm Typ 14x20/E25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuoSolar Edelstahl-Wellrohr Dämm 14mm + Fühlerl. DN 20 R. 25 m
DuoSolar Edelstahl-Wellrohr Dämm 14mm + Fühlerl. DN 20 R. 25 m
Artikel-Nr.:
     1498-7000530409
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SO-DV-14X20/E25
EAN/GTIN:
     7612207227246
Suchbegriffe:
Edelstahlwellrohr
Wellenrohr
Wellrohr
armacell wellrohr
2 Edelstahlwellrohre sind jeweils mit einem hochflexiblem · temperatur- und UV-beständigem HT/Armaflex Schlauch vorisoliert · die Schläuche sind mit einer schwarzen Folie ummantelt · Leitungssystem für die Verbindung von Solarkollektoren und Wärmespeichern oWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Innenrohre: 2,000· Durchmesser Innenrohr (1): 20,000mm· Mantel-Farbe: schwarz· Wärmeleitkoeffizient (1): 0.042W/(m.K)· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, 020521000308, Isolierung, Solarrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 495,89*
€ 571,20*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 526,08*
€ 611,02*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 55,90*
ab € 561,76*
€ 651,63*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 579,855*
€ 671,745*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 592,55*
€ 684,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,40*
€ 814,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,70*
€ 807,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,40*
€ 744,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X16/E10
ab € 174,55*
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X16/E15
ab € 235,68*
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X16/E25
ab € 384,61*
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X16/E50
ab € 878,84*
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X20/E15
ab € 287,02*
Ähnlich
Armacell
SO-DV-14X20/E20
ab € 423,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.