Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Dämmhülse TUBOLIT DHS Quadra DSD 25mm 15mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000530029
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-15/25-DHQ
EAN/GTIN:
     7612207397444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Anwendungsbereich A gemäß EnEV · dehnbares · flexibles Qualitätspolyethylen ohne Folie · für SML/HT-Rohr · ungeschlitzt · DIN 4102-B2 normalentflammbar · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · Farbe grau · Tubolit entspricht der
Weitere Suchbegriffe: Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung, 020520406101, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
130
130
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,73*
9 Tage
130
130
€ 5,90*
ab € 2,36724*
€ 2,86724*
Lager 1498
130
130
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 2,95*
1 Tag
130
130
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,96*
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Meter
Mindestbestellmenge: 130 Meter ( entspricht € 383,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-18/25-DHQ
ab € 2,43*
Ähnlich
Armacell
TL-22/25-DHQ
ab € 5,79*
Ähnlich
Armacell
SO-VA-DNI-20
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.