Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hochtemperatur-Kugelhahn Optibal PN 16 2 x IG DN 20 3/4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078706 OV Hochtemperatur-Kugelhahn Optibal PN 16 2 x Innengewinde DN
OVENTROP 1078706 OV Hochtemperatur-Kugelhahn Optibal PN 16 2 x Innengewinde DN
OVENTROP 1078706 OV Hochtemperatur-Kugelhahn Optibal PN 16 2 x Innengewinde DN
Artikel-Nr.:
     1498-7000521333
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078706
EAN/GTIN:
     4026755317534
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Messing vernickelt · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · für den RücklaufWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Nein· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 20DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,76*
€ 30,69*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,65*
€ 31,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 33,82*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,08*
€ 34,80*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.