Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Muffenschieber Hygate ATB PN 25, MS DN 80, R 3Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-7000520493
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1040024
EAN/GTIN:
     4026755120967
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Muffenschieber
oventrop muffenschieber
muffenschieber
Gehäuse · Kopfstück · Schieberkeil und Spindel aus Messing · mit nachziehbarer Stopfbuchspackung aus PTFE-haltigem Werkstoff · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · MarktmodellWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung: Handrad· Druckstufe Artikel: PN 25· Druckstufe Flansch: PN 25· Höhe Handgriff/Handrad: 208mm· Kopfstücktyp: geschraubt· Länge Handgriff/Durchmesser Handrad: 120mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndurchmesser: DN 80· Norm: DIN· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Zeta-Wert: 0.4· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, 033161016624
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,82*
€ 186,68*
€ 5,95*
ab € 171,07*
€ 204,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,08*
€ 213,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,52*
€ 214,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Schmidt
81106080
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.